スーパチェーン

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチP(mm)63.5 リンク内幅W(mm)38.1 注文コード72188358 品番RS200-SUP-3-RP-L
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はピッチP・リンク数・リンク内幅Wなど78種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピン長L1+L2(mm):227.2 ローラ径R(mm):39.68 タイプリンク 列数3 ピン形式リベット形 概略質量(kg/m)52.44 チェーンNo.RS200 プレート厚(mm)8 ピッチP(mm)63.5 最小引張強度(kN)1320 平均引張強度(kN)1520 ピン長L1(mm)110.75 ピン長L2(mm)116.45 リンク内幅W(mm)38.1 ピン径D(mm)19.85 プレート幅H(mm)60.3 最大許容張力(kN)250 プレート幅h(mm)52 横ピッチC(mm)71.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする