椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
スーパチェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
50.8
リンク内幅W(mm)
31.75
注文コード
72188403
品番
RS160-SUP-5-RP-L
参考基準価格(税別)
¥9,110
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピン長L1+L2(mm):303 ローラ径R(mm):28.58
タイプ
リンク
列数
5
ピン形式
リベット形
チェーンNo.
RS160
プレート厚(mm)
6.4
ピッチP(mm)
50.8
ピン長L1(mm)
149.05
ピン長L2(mm)
153.95
リンク内幅W(mm)
31.75
ピン径D(mm)
14.29
プレート幅H(mm)
48.2
プレート幅h(mm)
41.6
横ピッチC(mm)
58.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)