RS100-2B24T スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 72189329

RS100-2B24T スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 72189329
RS100-2B24T スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 72189329

スプロケット 2Bタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
歯数24
24
30
21
20
19
18
16
15
14
13
12
60
54
45
40
35
17
26
25
23
22
チェーンNo.RS100
内容量1個注文コード72189329品番RS100-2B24T
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チェーンNo.RS100ハブ長さL(mm)90形状2B歯数24シリーズRS標準下穴外径Do(Φmm)260概略質量(kg)20.7仕様ハブ径DH(mm):137 ピッチ円直径DP(mm):243.25 穴径d(mm)下穴:33 穴径d(mm)最大:95 歯先仕様:歯先硬化なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする