椿本チエイン
スプロケット 2Bタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
歯数
17
17
17
60
54
30
45
40
24
35
21
20
19
18
26
25
23
16
22
15
14
13
12
チェーンNo.
RS120
RS80
RS100
RS60
RS120
RS50
RS40
全95種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72189408
品番
RS120-2B17T
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS120
ハブ長さL(mm)
100
形状
2B
歯数
17
シリーズ
RS標準下穴
外径Do(Φmm)
227
概略質量(kg)
17.3
仕様
ハブ径DH(mm):117 ピッチ円直径DP(mm):207.35 穴径d(mm)下穴:33 穴径d(mm)最大:80 歯先仕様:歯先硬化なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません