椿本チエイン
スプロケット 2Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
16
16
16
30
24
21
20
19
18
15
14
13
12
60
54
45
40
35
17
26
25
23
22
チェーンNo.
RS100
RS80
RS100
RS60
RS120
RS50
RS40
全95種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72189505
品番
RS100-2B16T
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS100
ハブ長さL(mm)
80
形状
2B
歯数
16
シリーズ
RS標準下穴
外径Do(Φmm)
179
概略質量(kg)
8.3
仕様
ハブ径DH(mm):98 ピッチ円直径DP(mm):162.75 穴径d(mm)下穴:28 穴径d(mm)最大:66 歯先仕様:歯先硬化なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。