椿本チエイン
スプロケット 2Bタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
14
14
14
60
54
30
45
40
24
35
21
20
19
17
18
26
25
23
16
22
15
13
12
チェーンNo.
RS80
RS80
RS100
RS60
RS120
RS50
RS40
全95種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72189758
品番
RS80-2B14TQ
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS80
ハブ長さL(mm)
63
形状
2B
歯数
14
シリーズ
RS標準下穴
外径Do(Φmm)
127
概略質量(kg)
3.5
仕様
ハブ径DH(mm):86 ピッチ円直径DP(mm):114.15 穴径d(mm)下穴:19 穴径d(mm)最大:58 歯先仕様:歯先硬化処理品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。