椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
バイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
38.1
リンク数
80
リンク内幅W(mm)
12.7
注文コード
72190449
品番
RF2060R-SS-U
参考基準価格(税別)
¥72,880
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローラ径R1・R2(mm):22.23
タイプ
ユニット
概略質量(kg/m)
2.19
チェーンNo.
RF2060
プレート厚(mm)
3.2
ピッチP(mm)
38.1
リンク数
80
ピン長L1(mm)
14.55
ピン長L2(mm)
16.55
リンク内幅W(mm)
12.7
ピン径D(mm)
5.96
プレート幅H(mm)
17.2
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
1.03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません