椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
バイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
101.6
リンク内幅W(mm)
31.75
注文コード
72190476
品番
RF2160S-SS-OL
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オフセットピン長L(mm):74.1 ローラ径R1・R2(mm):28.58
タイプ
オフセットリンク
概略質量(kg/m)
9.84
チェーンNo.
RF2160
プレート厚(mm)
8
ピッチP(mm)
101.6
ピン長L1(mm)
35.7
ピン長L2(mm)
41.1
リンク内幅W(mm)
31.75
ピン径D(mm)
14.29
プレート幅H(mm)
48.2
ローラ形式
S
最大許容張力(kN)
6.37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません