仕様アタッチメント(mm)C:21.45 アタッチメント(mm)K:14.3 アタッチメント(mm)N:28.6 アタッチメント(mm)O:5.2 アタッチメント(mm)S:14.7 アタッチメント(mm)X:31.5 アタッチメント(mm)X2:28.2 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.017 ローラ径R1・R2(mm):11.91タイプユニット概略質量(kg/m)1.51チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)38.1リンク数80ピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55リンク内幅W(mm)12.7ピン径D(mm)5.96プレート幅H(mm)17.2ローラ形式S最大許容張力(kN)1.03アタッチメント型式A2アタッチメント間隔4L