椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
バイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
50.8
リンク数
60
リンク内幅W(mm)
15.88
注文コード
72190528
品番
RF2080R-HP-U
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピン外径E(mm):11.375 ピン内径F(mm)最小:8.02 ローラ径R(mm):28.58
タイプ
ユニット
概略質量(kg/m)
2.81
チェーンNo.
RF2080
プレート厚(mm)
3.2
ピッチP(mm)
50.8
リンク数
60
平均引張強度(kN)
48.1
ピン長L1(mm)
16.25
ピン長L2(mm)
17.8
リンク内幅W(mm)
15.88
プレート幅H(mm)
23
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
7.65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません