仕様アタッチメント(mm)C:25.4 アタッチメント(mm)N:19.1 アタッチメント(mm)O:6.8 アタッチメント(mm)S:15.9 アタッチメント(mm)X:36.6 アタッチメント(mm)X2:36.6 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.013 ローラ径R(mm):15.88タイプユニット概略質量(kg/m)2.66チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120平均引張強度(kN)1.77ピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)19.25リンク内幅W(mm)15.88ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1アタッチメント型式A1アタッチメント間隔1L