仕様アタッチメント(mm)C:31.75 アタッチメント(mm)N:25.4 アタッチメント(mm)O:8.7 アタッチメント(mm)S:19.8 アタッチメント(mm)X:44.9 アタッチメント(mm)X2:44.9 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.052 ローラ径R(mm):19.05タイプユニット概略質量(kg/m)3.99チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4ピッチP(mm)31.75リンク数96平均引張強度(kN)108ピン長L1(mm)19.75ピン長L2(mm)22.85リンク内幅W(mm)19.05ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)30.1最大許容張力(kN)17.1アタッチメント型式K1アタッチメント間隔1L