曜日別特売
RS100-1LA1-U アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエイン 72191447

アタッチメント付 RS形チェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本ピッチP(mm)31.75注文コード72191447品番RS100-1LA1-U
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様アタッチメント(mm)C:31.75 アタッチメント(mm)N:25.4 アタッチメント(mm)O:8.7 アタッチメント(mm)S:19.8 アタッチメント(mm)X:44.9 アタッチメント(mm)X2:44.9 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.026 ローラ径R(mm):19.05タイプユニット概略質量(kg/m)3.99チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4ピッチP(mm)31.75リンク数96平均引張強度(kN)108ピン長L1(mm)19.75ピン長L2(mm)22.85リンク内幅W(mm)19.05ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)30.1最大許容張力(kN)17.1アタッチメント型式A1アタッチメント間隔1L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする