椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
アタッチメント付 RS形チェーン
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
31.75
注文コード
72191526
品番
RS100-SS-SA1-JL
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・内容量
など
417
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アタッチメント(mm)C1:31.8 アタッチメント(mm)N:25.4 アタッチメント(mm)O:8.7 アタッチメント(mm)XS:44 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.026 ローラ径R(mm):19.05
タイプ
ジョイントリンク
概略質量(kg/m)
3.99
チェーンNo.
RS100
プレート厚(mm)
4
ピッチP(mm)
31.75
平均引張強度(kN)
2.55
ピン長L1(mm)
19.75
ピン長L2(mm)
22.85
リンク内幅W(mm)
19.05
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
30.1
アタッチメント型式
SA1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)