スナップカバーチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチP(mm)19.05 仕様チェーン仕様:NP リンクプレート厚さt1(mm):2.4 リンクプレート厚さt2(mm):2.4 リンクプレート幅H1(mm):18.1 リンクプレート幅H2(mm):15.6 ローラ径R(mm):11.91 最大温度範囲(℃):-10〜80 最大許容速度(m/min):60 樹脂カバーh1(mm):8.5 樹脂カバーh2(mm):13.7 樹脂カバーL(mm):35 樹脂カバー仕様:普通 樹脂カバー色:白色 注文コード72196679 品番RS60-NPSCA-U
参考基準価格(税別)¥59,840 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はピッチP・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
ピッチP(mm)19.05 リンク内幅W(mm)12.7 ピン径D(mm)5.96 形状RS-SC タイプユニット(160L) 最大許容張力(kN)6.28 概略質量(kg/m)1.9 仕様チェーン仕様:NP リンクプレート厚さt1(mm):2.4 リンクプレート厚さt2(mm):2.4 リンクプレート幅H1(mm):18.1 リンクプレート幅H2(mm):15.6 ローラ径R(mm):11.91 最大温度範囲(℃):-10〜80 最大許容速度(m/min):60 樹脂カバーh1(mm):8.5 樹脂カバーh2(mm):13.7 樹脂カバーL(mm):35 樹脂カバー仕様:普通 樹脂カバー色:白色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする