スナップカバーチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチP(mm)15.875 仕様チェーン仕様:普通 リンクプレート厚さt1(mm):2 リンクプレート厚さt2(mm):2 リンクプレート幅H1(mm):15 リンクプレート幅H2(mm):13 ローラ径R(mm):10.16 最大温度範囲(℃):-10〜80 最大許容速度(m/min):60 樹脂カバーh1(mm):7.7 樹脂カバーh2(mm):11.8 樹脂カバーL(mm):29 樹脂カバー仕様:普通 樹脂カバー色:白色 注文コード72196715 品番RS50-SCA-U
参考基準価格(税別)¥51,072 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はピッチP・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
ピッチP(mm)15.875 リンク内幅W(mm)9.53 ピン径D(mm)5.09 形状RS-SC タイプユニット(192L) 最大許容張力(kN)4.31 概略質量(kg/m)1.3 仕様チェーン仕様:普通 リンクプレート厚さt1(mm):2 リンクプレート厚さt2(mm):2 リンクプレート幅H1(mm):15 リンクプレート幅H2(mm):13 ローラ径R(mm):10.16 最大温度範囲(℃):-10〜80 最大許容速度(m/min):60 樹脂カバーh1(mm):7.7 樹脂カバーh2(mm):11.8 樹脂カバーL(mm):29 樹脂カバー仕様:普通 樹脂カバー色:白色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする