ピッチP(mm)12.7
リンク内幅W(mm)7.95
ピン径D(mm)3.97
形状RS-SC
タイプユニット(240L)
最大許容張力(kN)2.65
概略質量(kg/m)0.8
仕様チェーン仕様:普通 リンクプレート厚さt1(mm):1.5 リンクプレート厚さt2(mm):1.5 リンクプレート幅H1(mm):12 リンクプレート幅H2(mm):10.4 ローラ径R(mm):7.92 最大温度範囲(℃):-10〜80 最大許容速度(m/min):60 樹脂カバーh1(mm):6.2 樹脂カバーh2(mm):9.3 樹脂カバーL(mm):23.5 樹脂カバー仕様:普通 樹脂カバー色:白色