仕様AT アタッチメント(mm)2C:150 アタッチメント(mm)2X:200 アタッチメント(mm)N:170 アタッチメント(mm)O:15 アタッチメント(mm)S:45 アタッチメント(mm)T:9.5 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):1.76 アタッチメント使用ボルト:M12 ピンL1+L2(mm):109.5 ローラローラ直径R(mm):80 ローラ触軌幅E(mm):44 寸法系:メートル系ピッチ
タイプリンク
概略質量(kg/m)17
チェーンNo.RF17250R
プレート厚(mm)9.5
ピッチP(mm)250
最小引張強度(kN)329
平均引張強度(kN)387
ピン長L1(mm)58
ピン長L2(mm)51.5
リンク内幅W(mm)51.4
ピン径D(mm)19.1
プレート幅H(mm)50.8
ローラ形式Rローラ
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔1L