椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチP(mm)
300
リンク内幅W(mm)
51.4
チェーンNo.
RF17300R
注文コード
72199646
品番
RF17300R-AT-L
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AT ピンL1+L2(mm):109.5 ローラローラ直径R(mm):80 ローラ触軌幅E(mm):44 寸法系:メートル系ピッチ
タイプ
リンク
概略質量(kg/m)
16
チェーンNo.
RF17300R
プレート厚(mm)
9.5
ピッチP(mm)
300
最小引張強度(kN)
329
平均引張強度(kN)
387
ピン長L1(mm)
58
ピン長L2(mm)
51.5
リンク内幅W(mm)
51.4
ピン径D(mm)
19.1
プレート幅H(mm)
50.8
ローラ形式
Rローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)