商品レビューを投稿する内容量1リンクチェーンNo.RF17200R注文コード72199698品番RF17200R-AT-2LK1-L
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥7,478販売価格(税別)
この商品はピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.など308種類から選べます 仕様AT アタッチメント(mm)2C:150 アタッチメント(mm)2X:200 アタッチメント(mm)N:120 アタッチメント(mm)O:15 アタッチメント(mm)S:45 アタッチメント(mm)T:9.5 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):1.28 アタッチメント使用ボルト:M12 ピンL1+L2(mm):109.5 ローラローラ直径R(mm):80 ローラ触軌幅E(mm):44 寸法系:メートル系ピッチタイプリンク概略質量(kg/m)20チェーンNo.RF17200Rプレート厚(mm)9.5ピッチP(mm)200最小引張強度(kN)329平均引張強度(kN)387ピン長L1(mm)58ピン長L2(mm)51.5リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラアタッチメント型式K1アタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)