椿本チエイン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
内容量
1リンク
チェーンNo.
RF212R
注文コード
72199759
品番
RF212R-AT-1LK1-L
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク内幅W・チェーンNo.
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AT アタッチメント(mm)2C:130 アタッチメント(mm)2X:166 アタッチメント(mm)N:100 アタッチメント(mm)O:15 アタッチメント(mm)S:45 アタッチメント(mm)T:9.5 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.94 アタッチメント使用ボルト:M12 ピンL1+L2(mm):95.5 ローラローラ直径R(mm):69.9 ローラ触軌幅E(mm):32.5 寸法系:インチ系ピッチ
タイプ
リンク
概略質量(kg/m)
18
チェーンNo.
RF212R
プレート厚(mm)
9.5
ピッチP(mm)
152.4
最小引張強度(kN)
329
平均引張強度(kN)
387
ピン長L1(mm)
44.5
ピン長L2(mm)
51
リンク内幅W(mm)
37.1
ピン径D(mm)
19.1
プレート幅H(mm)
50.8
ローラ形式
Rローラ
アタッチメント型式
K1
アタッチメント間隔
1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)