TTUP1300T-S2420 TTUP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン 72289359

TTUP形チェーン用ロックスプロケット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個仕様Dc(mm):32 Df(mm):42 ハブ径Dh(mm):73 ピッチ円直径DP(mm):159.2 ボルトサイズ(M×L):M5×16 仕上軸穴径d(mm):20 伝達トルク(N・m):186注文コード72289359品番TTUP1300T-S2420
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様Dc(mm):32 Df(mm):42 ハブ径Dh(mm):73 ピッチ円直径DP(mm):159.2 ボルトサイズ(M×L):M5×16 仕上軸穴径d(mm):20 伝達トルク(N・m):186寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)15.9外径Do(Φmm)159スリーブ枠番S2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする