仕様GD2(kgf・m2):0.129×10^-2 M×N×個数:M4-L20×3 O:M25×1.5 カップリング型式:L100A カップリング側最大軸穴径(mm):25 トルクガード側下穴径(mm):7 トルクガード側最大軸穴径(mm):16 ばねの色:ブルー 慣性モーメント(kg・m2):0.0324×10^-2 最高回転速度(r/min):900 設定トルク範囲(N・m):2.94〜7.84
質量(kg)0.673
寸法A(mm)112
寸法S(mm)18.8
寸法D(mm)28.3
寸法B(mm)27
寸法C(mm)56
寸法T(mm)1.2
寸法I(mm)48
寸法J(mm)46
寸法G(mm)64.3
寸法K(mm)25
寸法R(mm)10.2
H(mm)38