質量(kg)10.6
空転摩擦トルク(N・m)2.675
油量(L)0.19
使用ベアリング6014
仕様外径Bh7(mm):155 外輪幅C(mm):97 給油プラグ位置E(mm):14 給油穴径×ピッチ:M8×1.25 許容最大トルク(N・m):441 最高インデキシング頻度(回/分):1200 軸穴(mm)キー溝:14×3.8 軸穴(mm)径H7:50 軸穴(mm)面取りJ:1.6 取付タップPCDD(mm):140 取付タップサイズH-M(mm):6-M8×1.25 取付タップ有効ネジ長さS(mm):16 内輪ボス径F(mm):70