質量(kg)3.3
空転摩擦トルク(N・m)0.47
油量(L)0.08
使用ベアリング6007
仕様外径Bh7(mm):95 外輪幅C(mm):77 給油プラグ位置E(mm):12 給油穴径×ピッチ:M6×1.0 許容最大トルク(N・m):78.4 最高インデキシング頻度(回/分):1200 軸穴(mm)キー溝:6×2.8 軸穴(mm)径H7:22 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):80 取付タップサイズH-M(mm):4-M8×1.25 取付タップ有効ネジ長さS(mm):16 内輪ボス径F(mm):35