椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
タフコロ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
トッププレートC(mm):240 トッププレートK(mm):250 トッププレートn:6 トッププレートT(mm):22 トッププレートΦO(mm):22 フレームA(mm):215 フレームB(mm):20 フレームW(mm):192 フレーム高さH(mm):167 フレーム長さN(mm):600 フレーム幅X(mm):300 ローラD(mm):50 ローラE1(mm):100
注文コード
72337187
品番
TUF65
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トッププレートC(mm):240 トッププレートK(mm):250 トッププレートn:6 トッププレートT(mm):22 トッププレートΦO(mm):22 フレームA(mm):215 フレームB(mm):20 フレームW(mm):192 フレーム高さH(mm):167 フレーム長さN(mm):600 フレーム幅X(mm):300 ローラD(mm):50 ローラE1(mm):100
形状
ローラ形
タイプ
スチールローラ形
概略質量(kg)
105
ローラ形式
スチールローラ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません