椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
タフコロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
フレーム高さH(mm):138 フレーム長さN(mm):350 フレーム幅X(mm):280 ローラD(mm):36 ローラE1(mm):70 ローラ接地数:6 基本負荷能力(kN):34.3 基本負荷能力(t):3.5
注文コード
72337205
品番
TUF4WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥189,000
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フレーム高さH(mm):138 フレーム長さN(mm):350 フレーム幅X(mm):280 ローラD(mm):36 ローラE1(mm):70 ローラ接地数:6 基本負荷能力(kN):34.3 基本負荷能力(t):3.5
形状
ダブルローラ形
タイプ
プラダブルプラローラ形
概略質量(kg)
32
ローラ形式
プラローラ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。