椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
タフコロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
トッププレートC(mm):210 トッププレートK(mm):240 トッププレートn:4 トッププレートT(mm):16 トッププレートΦO(mm):18 フレームA(mm):183 フレームB(mm):14 フレームW(mm):162 フレーム高さH(mm):130 フレーム長さN(mm):300 フレーム幅X(mm):250 ローラD(mm):36 ローラE1(mm):90
注文コード
72337239
品番
TUF25
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トッププレートC(mm):210 トッププレートK(mm):240 トッププレートn:4 トッププレートT(mm):16 トッププレートΦO(mm):18 フレームA(mm):183 フレームB(mm):14 フレームW(mm):162 フレーム高さH(mm):130 フレーム長さN(mm):300 フレーム幅X(mm):250 ローラD(mm):36 ローラE1(mm):90
形状
ローラ形
タイプ
スチールローラ形
概略質量(kg)
31
ローラ形式
スチールローラ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません