椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
タフコロ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
トッププレートC(mm):160 トッププレートK(mm):160 トッププレートn:4 トッププレートT(mm):6 トッププレートΦO(mm):15 フレームA(mm):120 フレームB(mm):9.5 フレームW(mm):112 フレーム高さH(mm):79 フレーム長さN(mm):210 フレーム幅X(mm):200 ローラD(mm):24 ローラE1(mm):70
注文コード
72337309
品番
TUF2P
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トッププレートC(mm):160 トッププレートK(mm):160 トッププレートn:4 トッププレートT(mm):6 トッププレートΦO(mm):15 フレームA(mm):120 フレームB(mm):9.5 フレームW(mm):112 フレーム高さH(mm):79 フレーム長さN(mm):210 フレーム幅X(mm):200 ローラD(mm):24 ローラE1(mm):70
形状
ローラ形
タイプ
プラローラ形
概略質量(kg)
5
ローラ形式
プラローラ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません