椿本チエイン
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
歯数
35
注文コード
72773235
品番
RS40-1B35T-SS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥3,554
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,990
¥
3,231
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
35
軸穴径(Φmm)
~45
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
12.7
概略質量(kg)
1.4
ピッチ径(Dp)(Φmm)
141.68
外径(Do)(Φmm)
149
ローラ径(Φmm)
7.92
ハブ長さL(mm)
28
ハブ径D
H
(mm)
68
下穴径d(Φmm)
16