7081 【加工可】7081 メンズジャケット (秋冬用) バートル 72905327

【加工可】7081 メンズジャケット (秋冬用)

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード72905327品番7081
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高品質な日本製裏綿ツイル素材を使用
ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性

仕様
野帳ダブル収納ポケット(右:幅12cm×深さ18.5cm)、胸ペンさし(左)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、背アームノーフォーク、45ダイヤカット、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャケット
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
生地
裏綿ツイル
色番
3
生地性能
帯電防止、ストレッチ、形態安定性
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-26
用途: 作業
建設業・工事業

着心地よく動きやすい。洗濯してもシワになりにくく、ズボラな私にはありがたい。
右ポケットだけ内部にある紐?のせいでスマホが入り難い時がある。

対象商品 : 88084796
2021-11-12
用途: 仕事の営業に使用する。
砂田 設備電気・ガス・熱供給・水道業

商品が届いたので、すぐに着用したが、満足しています。

対象商品 : 88084972
2021-01-08
用途: 建築現場の検査時に着用
建設業・工事業

細身のつくりでかっこいいです。この上にジャンパ-を着用しても着ぶくれはあまりないです。右側の胸ポケットがファスナ-になっているのでスマホ等の落下防止に助かります。

2019-11-27
用途: その他

バートルさんの このシリーズは見た目の格好が良いので愛用しています。
先に残念な所は生地に光沢が有り過ぎ安っぽい所です。
良い点は書ききれ無いほど有り細部まで最高です!
左胸ポケットなど購入していただければわかりますが使い勝手が良く涙ものです。
色のクーガーは どんな色かと不安になりながら注文しましたが濃いグレーで最高に格好良いです!

1が参考にしています
対象商品 : 88085051
2019-01-22
用途: エアコン設置、電気工事など

178cm 76Kg 中肉中背の体系でLLサイズを購入
作業中に引っ張られるようなこともなく着心地も柔らかいです。
又、腰道具もつけやすかったです。

対象商品 : 88085033
2021-11-06
用途: 冬の屋外作業着として
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン

サイズ感や生地・縫製・デザインはとても良いのだけれども、同じクーガー色7082パンツと一緒に購入したものの、別色と思えるぐらい色合いがかなり違っていた。

2が参考にしています
対象商品 : 88084866
2016-12-19
用途: 自転車修理

ピタッとした服を探していたのでちょうど良かったです。いつも通りのサイズで買うと小さすぎることがあるので注意が必要です。肩幅などの寸法を見て買うのをお勧めします。

3が参考にしています
対象商品 : 88085042
2015-02-13
用途: 事務室内で寒い時に着用

デザインが気に入って購入しましたが、生地も強く耐久性にも優れているんだろうなと買ってすぐに感じました。細かいことを言えば、着丈が短く、作業をすると腰が露出してしまうのが気になるところです。着丈についても表記していただけるとますます親切かと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする