4203 【加工可】HOOH 難燃ブルゾン 村上被服 72905449

4203 【加工可】HOOH 難燃ブルゾン 村上被服 72905449
4203 【加工可】HOOH 難燃ブルゾン 村上被服 72905449
4203 【加工可】HOOH 難燃ブルゾン 村上被服 72905449
4203 【加工可】HOOH 難燃ブルゾン 村上被服 72905449
4203 【加工可】HOOH 難燃ブルゾン 村上被服 72905449
4203 【加工可】HOOH 難燃ブルゾン 村上被服 72905449
4203 【加工可】HOOH 難燃ブルゾン 村上被服 72905449

【加工可】HOOH 難燃ブルゾン

(1件のレビュー)
5日以内出荷名入れ可5日以内出荷とは
キャメル
サイズM
内容量1着注文コード72905449品番4203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク、隠し金属ボタン

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
キャメル
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
62
機能
耐炎、耐熱、制電性
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途: 溶接作業
株式会社フォースしんせい

真っ赤な鉄塵がかかっても穴が開かずに長持ちするので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする