曜日別特売
6850 【加工可】マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 72905537

両サイドポケット

6850 【加工可】マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 72905537
6850 【加工可】マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 72905537
6850 【加工可】マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 72905537
6850 【加工可】マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 72905537
6850 【加工可】マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 72905537

【加工可】マイクロブルゾンEX 6850

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード72905537品番6850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1着です。
軽さとしなやかさが融合した素材で裏地はメッシュ仕様です。
左袖にペン差しポケット、両サイドポケット付き。

ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
74
適応身長(cm)
175~185
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
混率(%)
表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100
機能
軽量
裄丈(cm)
94
適応胸囲(cm)
102~110
名入れ
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-17
用途: 作業時

薄手の物が欲しかったので、品物的には満足ですが、欲を言えば、内ポケットがあればもっと良かった。

2025-03-15
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

冬用では生地が厚く暑いことがあるのですがこちらは軽くて薄く、作業しているとちょうどいい温かさで気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする