バートル
【加工可】長袖ポロシャツ 303
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ネイビー
サイズ
M
3L
LL
L
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72905686
品番
303
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
材質
ドライメッシュ、吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
100
色番
35
名入れ
可
ネック(cm)
41
サービス分類
名入れ