曜日別特売
303 【加工可】長袖ポロシャツ 303 バートル 72905711

【加工可】長袖ポロシャツ 303

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード72905711品番303
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
材質
ドライメッシュ、吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
112
色番
3
名入れ
ネック(cm)
45
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58596983
2025-10-17
用途: 建設作業
その他業種

商品はそれなりです。
若干タイトな感じなので気になる方はワンサイズ大きめがよいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする