曜日別特売
415 【加工可】半袖ジップシャツ 415 バートル 72905738

【加工可】半袖ジップシャツ 415

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード72905738品番415
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090
サイズ
3L
着丈(cm)
74
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
50
ネック(cm)
46
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ジップシャツ
材質
マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
色番
3
名入れ
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする