バートル
【加工可】半袖ジップシャツ 415
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
LL
L
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72905765
品番
415
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
サイズ
M
着丈(cm)
68
バスト(cm)
98
裄丈(cm)
44
ネック(cm)
41.5
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ジップシャツ
材質
マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
色番
3
名入れ
可
サービス分類
名入れ