- 色
- ネイビー
- サイズ
- 3L
- 肩幅(cm)
- 48
- 袖丈(cm)
- 63
- 着丈(cm)
- 74
- 仕様
- 胸ポケット(左)、脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ポロシャツ
- 材質
- 交編鹿の子、吸汗速乾
- 混率(%)
- (本体)ポリエステル65、綿35、(リブ)ポリエステル65、綿35
- バスト(cm)
- 116
- 色番
- 3
- 名入れ
- 可
- ネック(cm)
- 48
- サービス分類
- 名入れ