曜日別特売
707 【加工可】半袖シャツ 707 バートル 72905975

707 【加工可】半袖シャツ 707 バートル 72905975
707 【加工可】半袖シャツ 707 バートル 72905975

【加工可】半袖シャツ 707

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード72905975品番707
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
脇消臭テープ、胸ペンさし(左)、レベルブック収納ポケット(右・深さ20cm)、袖マルチポケット(左)、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
トリコット、吸汗速乾、制電ケア設計、ストレッチ(伸長率15%)
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
バスト(cm)
112
色番
3
名入れ
ネック(cm)
45
袖丈
半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58594865
2024-07-28
用途: 室内着
適斎塾

ホワイトで夏の室内着として着用。カッターシャツより涼しい。下も外に出せるので着心地が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 58594856
2020-07-06
用途: 春~夏にかけての設備点検作業時
建設業・工事業

二着目になりますが、肌触りと汗の速乾性が非常によく快適に着用できます。
ポロシャッツタイプでの胸のダブルポケットがなかなか無いので、私は重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 58594768
2020-10-11
用途: 作業着

サイズてきにはいいがゆったり着たかったからワンサイズ上を買えばよかった普通のポロシャツ見たいなストレッチ感は少ない

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする