705 【加工可】長袖シャツ 705 バートル 72906027

705 【加工可】長袖シャツ 705 バートル 72906027
705 【加工可】長袖シャツ 705 バートル 72906027

【加工可】長袖シャツ 705

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード72906027品番705
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

バツグンの耐久性と収納力を兼ね備えるハイブリッドポロシャツ!!
耐久性のある日本製トリコット素材を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率20%)

仕様
脇消臭テープ、胸ペンさし(左)、レベルブック収納ポケット(右・深さ20cm)、袖マルチポケット(左)、袖口半リブ仕様、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
トリコット、吸汗速乾、制電ケア設計、ストレッチ(伸長率15%)
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
バスト(cm)
106
色番
3
名入れ
ネック(cm)
43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする