- 仕様
- 脇消臭テープ、胸ペンさし(左)、レベルブック収納ポケット(右・深さ20cm)、袖マルチポケット(左)、袖口半リブ仕様、脇スリット
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖シャツ
- 材質
- トリコット、吸汗速乾、制電ケア設計、ストレッチ(伸長率15%)
- 色
- ネイビー
- サイズ
- M
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 肩幅(cm)
- 42
- 袖丈(cm)
- 59
- 着丈(cm)
- 68
- バスト(cm)
- 100
- 色番
- 3
- 名入れ
- 可
- ネック(cm)
- 41