曜日別特売
7091 【加工可】ジャケット 7091 バートル 72906061

 

7091 【加工可】ジャケット 7091 バートル 72906061
7091 【加工可】ジャケット 7091 バートル 72906061
7091 【加工可】ジャケット 7091 バートル 72906061
7091 【加工可】ジャケット 7091 バートル 72906061

【加工可】ジャケット 7091

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード72906061品番7091
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様
レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ジャケット
材質
ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68
バスト(cm)
120
色番
3
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする