曜日別特売
7091 【加工可】ジャケット 7091 バートル 72906070

7091 【加工可】ジャケット 7091 バートル 72906070
7091 【加工可】ジャケット 7091 バートル 72906070
7091 【加工可】ジャケット 7091 バートル 72906070

【加工可】ジャケット 7091

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード72906070品番7091
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様
レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ジャケット
材質
ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
66
バスト(cm)
116
色番
3
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする