- 仕様
- Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、両脇サイド逆玉ポケット、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- ジャケット
- 材質
- T/Cライトチノ:制電ケア設計
- 色
- キャメル
- サイズ
- L
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35
- 肩幅(cm)
- 48
- 袖丈(cm)
- 60
- 着丈(cm)
- 65
- バスト(cm)
- 116
- 色番
- 24
- 名入れ
- 可