※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
【加工可】ジャケット 6081
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
キャメル
キャメル
ネイビー
サイズ
M
3L
LL
L
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72906115
品番
6081
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、両脇サイド逆玉ポケット、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ジャケット
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
色
キャメル
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
バスト(cm)
112
色番
24
名入れ
可