6081 【加工可】ジャケット 6081 バートル 72906158

 

6081 【加工可】ジャケット 6081 バートル 72906158
6081 【加工可】ジャケット 6081 バートル 72906158

【加工可】ジャケット 6081

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード72906158品番6081
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、両脇サイド逆玉ポケット、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ジャケット
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
バスト(cm)
112
色番
3
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする