26874 【加工可】半袖ダンガリーシャツ 26874 クロダルマ 72906176

【加工可】半袖ダンガリーシャツ 26874

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード72906176品番26874
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

デニムとは逆に、横糸に濃紺などの染め糸を用い、縦糸に漂白した糸を使用。
耐久性があり、気を使わずに洗えることが最大の長所。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
タンガリー
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
81
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
名入れ
袖丈
半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50607699
2024-07-04
用途: レジャー
その他業種

生地がしっかりしているので、なんか安心感があるので再購入したい。。

対象商品 : 50607778
2024-08-05
用途: 設備メンテ
製造業

欠品によりキャンセルになったのは残念です。また機会があれば購入をしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 50607674
2021-07-10
用途: 普段着でも十分です。
近江屋株式会社

この生地は本当に心地よいです。同じ物の長袖を持っていましたので、その半袖の物を探していたら中々見つからず、モノタロウさんだけにありました。助かった!!ありがとうモノタロウさん!!

対象商品 : 50607656
2020-06-30
用途: 仕事着
JAA京都

動きやすく、ポケットが二つ付いていて、入れる物が多いので助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 50607656
2020-07-06
用途: メンテ作業時使用
有限会社タックコーポレーション

通常より大きめです。
肩幅寸法見て購入したが
ゆったり感の方にはいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする