桑和
【加工可】50384 長袖Tシャツ(胸ポケット付き)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ネイビー
サイズ
3L
3L
LL
L
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72906325
品番
50384
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ
仕様
デオドラントテープ、袖口リブ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74.5
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
色番
4
名入れ
可