50384 【加工可】50384 長袖Tシャツ(胸ポケット付き) 桑和 72906341

【加工可】50384 長袖Tシャツ(胸ポケット付き)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード72906341品番50384
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

仕様
デオドラントテープ、袖口リブ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71.5
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
色番
4
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45767463
2020-10-24
用途: 電気工事
建設業・工事業

身長171センチ体重62キロでLサイズ購入しました。
サイズは少し余裕があり、ストレス無く動けました。リーズナブルでまた購入したいと思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする