桑和
【加工可】50383 半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ブラック
ネイビー
ホワイト
サイズ
L
3L
LL
L
M
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72906429
品番
50383
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ
色
シルバーグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
仕様
デオドラントテープ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
着丈(cm)
68.5
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
色番
22
名入れ
可
サービス分類
名入れ